Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS PUWA, Kunstlederhandschuhe, Baumwolldrell-Rücken, naturfarben, Kunstleder, beige, EN 388, Größe 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-1007-10
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
1007-10
EAN/GTIN:
4059904107793
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS PUWA, Kunstlederhandschuhe, Baumwolldrell-Rücken, naturfarben, Kunstleder, beige, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, feuchtigkeitsabweisend in der Innenhand, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Kunstleder
Farbe Material:
naturfarben | beige
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
11,73 kg
Länge:
0,72 m
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Lederhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh nitras größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91008*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,10167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,86004*
€ 40,29345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,25008*
€ 39,5676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 30,37008*
€ 36,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,59008*
€ 35,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,44008*
€ 35,0337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,91008*
€ 29,643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen