Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS SPLIT STAR 2, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwolldrell-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau, EN 388, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-1302W-10
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
1302W-10
EAN/GTIN:
4059904107519
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SPLIT STAR 2, Rindspaltlederhandschuhe, Baumwolldrell-Rücken, naturfarben, Rindspaltleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Stärke ca. 1,2 mm, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindspaltleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
20,68 kg
Länge:
0,71 m
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Lederhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
schnittschutzhandschuh nitras größe 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 180 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen