Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POSEIDON, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, gelb / blau gestreift, Rindvollleder, grau EN 388, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS POSEIDON, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, gelb / blau gestreift, Rindvollleder, grau EN 388, Größe 10
NITRAS POSEIDON, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, gelb / blau gestreift, Rindvollleder, grau EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1403C-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403C-10
EAN/GTIN:
     4059904104211
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS POSEIDON, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, gelb / blau gestreift, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
gelb / blau | grau
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
19,09 kg
Länge:
0,71 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,83417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,81004*
€ 35,47395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,44008*
€ 35,0337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,17004*
€ 32,33235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,37004*
€ 30,19035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.