Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 11
NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, EN 388, Größe 11
Artikel-Nr.:
     C9300-1403HTOP-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403HTOP-11
EAN/GTIN:
     4059904104105
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
NITRAS ZEUS, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion A, Premium-Qualität, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
19,76 kg
Länge:
0,70 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,42334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,68008*
€ 46,0293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,21004*
€ 45,46995
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,58004*
€ 41,15025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,59004*
€ 39,97215
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,00004*
€ 34,51005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.