| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-1403KSP-11 Herst.-Nr.: 1403KSP-11 EAN/GTIN: 4059904041554 |
| |
|
| | |
| NITRAS HADES, Schnittschutzhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, gesamte Hand mit Spezialgarn KATA 5 gefüttert, Segeltuchstulpe, Kevlar-Doppelnähte, Lederselektion A, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, großer Schnitt, perfekte Passform, Premium-Qualität, Größe 11 Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Rindvollleder | Farbe Material: | naturfarben | grau | Größe(n): | 8-12 | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | EN 407 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. II | VE: | 60 | Gewicht: | 12,31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| |