Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Rücken, neonorange, Rindvolleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, EN 388, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Rücken, neonorange, Rindvolleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, EN 388, Größe 10
NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Rücken, neonorange, Rindvolleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, EN 388, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-1403NEO-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403NEO-10
EAN/GTIN:
     4059904120280
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Rindvolllederhandschuhe, Textil-Rücken, neonorange, Rindvolleder, grau, Innenhandfutter, gummierte Stulpe, neongelb, Doppelnähte, Signalfarben, Reflexelemente, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Textil | Rindvollleder
Farbe Material:
26
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
10,27 kg
Länge:
0,47 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,76008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,845* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,83008*
€ 71,1978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,25004*
€ 69,31755
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,96004*
€ 67,78245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,70008*
€ 65,0931
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 54,56004*
€ 64,92645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,20008*
€ 63,3081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,52008*
€ 61,3089
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 51,38004*
€ 61,14225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,76008*
€ 54,4545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.