Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VULCANUS 28, 5-Finger-Lederhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau, EN 388, EN 407, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS VULCANUS 28, 5-Finger-Lederhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
NITRAS VULCANUS 28, 5-Finger-Lederhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau, EN 388, EN 407, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-20028-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20028-10
EAN/GTIN:
     4059904086807
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS VULCANUS 28, Lederhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau, Spaltlederstulpe, Länge 28 cm, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Vollleder | Spaltleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
10
Ausstattung 1:
TÜV/GS
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,335* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,79008*
€ 43,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,13004*
€ 40,61475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,89008*
€ 39,1392
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,74008*
€ 38,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,05008*
€ 38,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,91004*
€ 37,97295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.