Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SAFE, 5-Finger-Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS SAFE, 5-Finger-Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 9
NITRAS SAFE, 5-Finger-Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, grau, EN 388, EN 12477, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-20535-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20535-9
EAN/GTIN:
     4059904031807
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS SAFE, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, grau, Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Spaltleder
Farbe Material:
grau
Größe(n):
9-11
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 12477
VE:
60
Gewicht:
16,96 kg
Länge:
0,63 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,58917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,87008*
€ 66,4854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,34004*
€ 65,85465
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,57004*
€ 63,74835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,35004*
€ 61,10655
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 51,20004*
€ 60,92805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,26008*
€ 59,8095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 48,95004*
€ 58,25055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,95004*
€ 51,11055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.