Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SAFE PRO, 5-Finger-Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, braun, EN 388, EN 12477, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS SAFE PRO, 5-Finger-Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, braun, EN 388, EN 12477, Größe 10
NITRAS SAFE PRO, 5-Finger-Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, braun, EN 388, EN 12477, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C9300-20535PK-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20535PK-10
EAN/GTIN:
     4059904088412
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS SAFE PRO, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, braun, Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spaltleder
Farbe Material:
braun
Größe(n):
10
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 12477
VE:
60
Gewicht:
21 kg
Länge:
0,74 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,9175* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,16*
€ 88,2504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,79*
€ 81,8601
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 68,64*
€ 81,6816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,31004*
€ 80,09895
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,91004*
€ 70,10295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.