Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
NITRAS DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau, EN 388, EN ISO 374, Größe 7
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-3470-7
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
3470-7
EAN/GTIN:
4059904100305
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NITRAS DUAL BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, gelb, Chloropren, blau, Länge 30 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Latex | Neopren
Farbe Material:
gelb | blau
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
ISO 374-1:2016/Typ B
Norm 3:
ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
latex montagehandschuh gelb
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh baumwolle
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,02667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,72004*
€ 21,08685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15004*
€ 20,40855
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,34004*
€ 19,44465
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52008*
€ 18,4689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99004*
€ 17,83815
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 14,84004*
€ 17,65965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,32004*
€ 14,66085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen