Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 12
NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 12
Artikel-Nr.:
     C9300-3515-12
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3515-12
EAN/GTIN:
     4059904032705
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 12
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe Material:
neongelb
Beschichtung:
Nitril, gesandet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-12
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,0375* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,99008*
€ 20,2182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18008*
€ 19,2543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,32004*
€ 18,23085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84004*
€ 17,65965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.