| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-3515-8 Herst.-Nr.: 3515-8 EAN/GTIN: 4059904032668 |
| |
|
| | |
| NITRAS NEON, Polyesterhandschuhe, neongelb, gesandete Nitril-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 8 Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe Material: | neongelb | Beschichtung: | Nitril, gesandet | Farbe Beschichtung: | schwarz | Größe(n): | 7-12 | Ausstattung 1: | Teilbeschichtet | Norm 1: | EN 388 | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, arbeits handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| |