Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, EN 388, ...
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-3550-10
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
3550-10
EAN/GTIN:
4059904037397
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, grau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, blau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandetes Nitril, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekter ölgriff, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Nitril | Nitril gesandet
Farbe Beschichtung:
blau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Ausstattung 3:
Wasserabweisend
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Strickhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe gr. 10 nylon
,
feinmechaniker handschuhe
,
montagehandschuh gr. 10
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,47*
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen