Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS PROTECT PLUS, Chemikalienschutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN ISO 13688, EN 13034, EN 1149, EN 14605, EN 14126, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS PROTECT PLUS, Chemikalienschutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN ISO 13688, EN 13034, EN 1149, EN 14605, EN 14126, Größe XL
NITRAS PROTECT PLUS, Chemikalienschutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN ISO 13688, EN 13034, EN 1149, EN 14605, EN 14126, Größe XL
Artikel-Nr.:
     C9300-4700-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     4700-XL
EAN/GTIN:
     4059904145917
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS PROTECT PLUS, Chemikalienschutzoverall, weiß, Polyethylen / Polyester, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, dreiteiliger Kapuze, ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, Premium-Qualität, elektrostatische Eigenschaften, Schutz gegen Infektionserreger, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B, Größe XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
65% Polyethylen / 35% Polyester
Farbe Oberstoff 1:
weiß
Größe(n):
M-3XL
Ausstattung 1:
Typ 4 / Typ 5 / Typ 6
Ausstattung 2:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.