Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Strickhandschuhe, Polyester / Baumwolle, naturfarben, PVC-Noppen, schwarz, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Strickhandschuhe, Polyester / Baumwolle, naturfarben, PVC-Noppen, schwarz, Größe 7
NITRAS Strickhandschuhe, Polyester / Baumwolle, naturfarben, PVC-Noppen, schwarz, Größe 7
Artikel-Nr.:
     C9300-6010-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6010-7
EAN/GTIN:
     4059904089938
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Polyester-Handschuhe
Feinstrickhandschuh
NITRAS Strickhandschuhe, Polyester / Baumwolle, naturfarben, PVC-Noppen, schwarz, genoppt auf Innenhand, Fingerkuppen und Handrücken, Strickbund, beidseitig tragbar, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Polyester/Baumwolle
Farbe Material:
naturfarben
Beschichtung:
PVC
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-10
Ausstattung 1:
Genoppt auf Innenhand
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
240
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,54417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89004*
€ 11,76915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,68004*
€ 11,51925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01008*
€ 10,722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54004*
€ 10,16265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15004*
€ 9,69855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53004*
€ 7,77075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.