Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 9
Menge:
Stück
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 5766
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5766-4000371540
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
6240-9
EAN/GTIN:
4059904095694
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfähig, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe Material:
blau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
5-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Norm 1:
EN 388
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Strickhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitras strickhandschuhe gr. 9 blau
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,22*
Lager 1690
3 Tage
261
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,35*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,35*
Lager 4BULW
1 Tag
244
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,00*
€ 1,40*
Lager 1955
6 Tage
348
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,83* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 14,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5766
Versand:
Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
Nitras
6240-10
ab € 0,83*
Ähnlich
L+D Nitril Aqua 1169-L Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388:2016 CAT II 1 St.
L + D
1169-L
ab € 2,64*
Ähnlich
L+D Nitril Aqua 1169-M Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388 CAT II 1 St.
L + D
1169-M
ab € 2,64*
Ähnlich
L+D Nitril Aqua 1169-XL Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT II 1 St.
L + D
1169-XL
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen