Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, Größe 9
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, weiß, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     C9300-6305-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6305-9
EAN/GTIN:
     4059904106888
Suchbegriffe:
PU beschichtete Handschuhe
Polyurethan beschichtete Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
NITRAS Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, weiß, PU-Beschichtung, grau, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
weiß
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.