Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, EN 16350, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, EN 16350, Größe 10
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, EN 16350, Größe 10
Artikel-Nr.:
     260S-1163978
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6330-10
EAN/GTIN:
     4059904095830
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Carbon-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Ausstattung 3:
Antistatisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,27*
€ 36,01*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 29,69*
€ 39,25*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 32,05*
€ 42,28*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 42,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.