Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, EN 16350, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, EN 16350, Größe 8
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, EN 388, EN 16350, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-6330-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6330-8
EAN/GTIN:
     4059904095816
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Carbon-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PU
Farbe Beschichtung:
grau
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Touchscreenfähig
Ausstattung 3:
Antistatisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,614* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.