Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 8
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grün, Spezialbeschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C9300-6340-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6340-8
EAN/GTIN:
     4059904093416
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SKIN FLEX CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grün, Spezialbeschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, 18 Gauge, perfekte Passform, verstärkte Daumenbeuge, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Spezialgarn
Farbe Material:
grün
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
Verstärkte Daumenbeuge
Norm 1:
EN 388
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,04*
€ 58,3576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,92*
€ 49,8848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.