Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe L
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, Größe L
Artikel-Nr.:
     C9300-8200-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8200-L
EAN/GTIN:
     4059904089662
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, naturfarben, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, medizinische Untersuchungshandschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Größe L
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
naturfarben
Größe(n):
XS-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
6,74 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,26 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.