Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, Größe L
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, Größe L
Artikel-Nr.:
     C9300-8201-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8201-L
EAN/GTIN:
     4059904097193
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe L
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
weiß
Größe(n):
S-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
5,86 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,25 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.