Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, Größe S


Menge:  Box  
Produktinformationen
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, Größe S
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, Größe S
Artikel-Nr.:
     C9300-8201-S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8201-S
EAN/GTIN:
     4059904097179
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe S
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe Material:
weiß
Größe(n):
S-XL
Ausstattung 1:
Für Lebensmittelkontakt
VE:
10
Gewicht:
5,43 kg
Länge:
0,37 m
Breite:
0,25 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,97*
€ 8,29
pro Box
ab 2 Boxen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.