| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-8201-XL Herst.-Nr.: 8201-XL EAN/GTIN: 4059904097209 |
| |
|
| | |
| NITRAS IDEAL CARE, Latex-Einmalhandschuhe, weiß, unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe XL Weitere Informationen: | | Material: | Latex | Farbe Material: | weiß | Größe(n): | S-XL | Ausstattung 1: | Für Lebensmittelkontakt | VE: | 10 | Gewicht: | 6,4 kg | Länge: | 0,37 m | Breite: | 0,25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex gepudert xl, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| |