| |
|
| Artikel-Nr.: C9300-8220-L Herst.-Nr.: 8220-L EAN/GTIN: 4059904086531 |
| |
|
| | |
| NITRAS BLACK SCORPION, Latex-Einmalhandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe L Weitere Informationen: | | Material: | Latex | Farbe Material: | schwarz | Größe(n): | XS-XL | Ausstattung 1: | Für Lebensmittelkontakt | VE: | 10 | Gewicht: | 8,56 kg | Länge: | 0,40 m | Breite: | 0,27 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.l puderfrei, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz |
| | |
| |