Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
NITRAS FLEXIBLE FIT K, Strickhandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, OEKO-TEX Standard 100, Größe 8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-8810-8
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
8810-8
EAN/GTIN:
4059904098350
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT K, Strickhandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, antibakteriell, geruchshemmend, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
KYORENE®-Spezialgarn
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Norm 1:
EN 388
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Mechanikerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
feinstrickhandschuh grau gr.8
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 8
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28008*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,27334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,51004*
€ 42,25695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,79008*
€ 40,2102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,70004*
€ 37,72305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28008*
€ 32,4633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen