Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, EN 388, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-8905-10
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
8905-10
EAN/GTIN:
4059904094154
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe, geschmeidiges und strapazierfähiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilrücken, schwarz, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Nappaleder | Textil
Farbe Material:
grau | schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Unbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
5,78 kg
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Mechanikerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nappa-Handschuhe
,
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
arbeitshandschuh leder größe 10 nitras
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,41*
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen