Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Eurobehälter 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     C9319-417018
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     417018
EAN/GTIN:
     4007228416817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel

Auflagedeckel für Eurobehälter 400x600 mm, PP, grau

  • Ergonomisches Handling und sicherer Transport
  • für Art.-Nr. 417102, 417103, 417104, 417105, 417106 und 417107
  • t=Tiefe=400 mm     b=Breite=600 mm
  • Aktionsartikel: nur solange der Vorrat reicht!!!
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
400
Breite (mm):
600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
417410
ab € 5,55*
Ähnlich
Hünersdorff
417420
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.