Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Eurobehälter 300x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-417410
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     417410
EAN/GTIN:
     4007228417418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter

Auflagedeckel für Eurobehälter Basicline 300x400 mm, PP, grau

  • Ergonomisches Handling und sicherer Transport
  • für Art.-Nr. 417400, 417401, 417402, 417403 und 417404
  • t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
300
Breite (mm):
400
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
417018
ab € 9,27*
Ähnlich
Hünersdorff
417420
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.