Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Eurobehälter 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-417420
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     417420
EAN/GTIN:
     4007228417425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter

Auflagedeckel für Eurobehälter Basicline 400x600 mm, PP, grau

  • Ergonomisches Handling und sicherer Transport
  • für Art.-Nr. 417500, 417501, 417502, 417503 und 417504
  • t=Tiefe=400 mm b=Breite=600 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
400
Breite (mm):
600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
417410
ab € 5,55*
Ähnlich
Hünersdorff
417018
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.