| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9319-417503 Herst.-Nr.: 417503 EAN/GTIN: 4007228417470 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eurobehälter Basicline 400 x 600 mm ohne Deckel, PP mit 2 Durchfassgriffen, optimiert auf Palettenmaße - alle Größen sind miteinander sicher stapel- und kombinierbar - ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchsicher und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417420 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=400 mm b=Breite=600 mm h=Höhe=270 mm
- Innenmaße: 367x567x267 mm
- Volumen 54,4 Liter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 400 | Breite (mm): | 600 | Höhe (mm): | 270 | Volumen in L: | 54,40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |