Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 200 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-420300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420300
EAN/GTIN:
     4007228420302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
weithalsflasche

Weithalsflaschen 200 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=59 mm / Höhe h=114 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 30,8 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 40 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
59
Breite (mm):
59
Höhe (mm):
114
Volumen in L:
0,20
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,98*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,42*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,65*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,37*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,38*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,21*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.