Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 1.000 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 420800 Laborflasche Flasche 1000 ml Kunststoff
hünersdorff 420800 Laborflasche Flasche 1000 ml Kunststoff
hünersdorff 420800 Laborflasche Flasche 1000 ml Kunststoff
hünersdorff 420800 Laborflasche Flasche 1000 ml Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C9319-420800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420800
EAN/GTIN:
     4007228701579
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen pe schraubverschlu...
weithalsflasche 1000 ml

Weithalsflaschen 1.000 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=95 mm / Höhe h=205 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
95
Breite (mm):
95
Höhe (mm):
205
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche pe 1000 ml
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,61*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,36*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,30*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,18*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.