Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche 1.500 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hünersdorff 420900 Laborflasche Flasche 1500 ml Kunststoff
hünersdorff 420900 Laborflasche Flasche 1500 ml Kunststoff
hünersdorff 420900 Laborflasche Flasche 1500 ml Kunststoff
hünersdorff 420900 Laborflasche Flasche 1500 ml Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C9319-420900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420900
EAN/GTIN:
     4007228701586
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
ldpe weithalsflasche 1500ml
weithalsflasche ldpe

Weithalsflaschen 1.500 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=108 mm / Höhe h=226 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 50 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 65 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
108
Breite (mm):
108
Höhe (mm):
226
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,97*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,61*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,36*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,30*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,18*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.