Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-520300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     520300
EAN/GTIN:
     4007228701913
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckventil
Wasser Eckventil
eckventil hünersdorff
eckventil

Eckventile mit Rohrgewinde R 1/2" und Tüllenanschluss, gerade, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • ermöglichen besonders feine Dosierung
  • mit Rohrgewinde Ø d2= R 1/2"
  • druckbeständig max. bis 1,5 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
  • ohne Belüftung und ohne Dichtung
  • Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 118 mm
  • Schlüsselweite sw = 24 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
118
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
520700
ab € 4,72*
Ähnlich
Hünersdorff
520705
ab € 4,94*
Ähnlich
Hünersdorff
520100
ab € 4,56*
Ähnlich
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
Ähnlich
Hünersdorff
520800
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.