Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckventil m. Breitgewinde 22mm,gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450240_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450240_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C9319-520700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     520700
EAN/GTIN:
     4007228701920
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Eckventile mit Breitgewinde 22 mm und Tüllenanschluss, abgewinkelt, naturfarben/blau zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern

  • aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • ermöglichen besonders feine Dosierung
  • mit Breitgewinde Ø d2= 22 mm  [Ø d1= 12 mm ] passend für Weithalskanister, Ballons, Wasserkanister PROFI und Hygiene-Kanister
  • druckbeständig max. bis 1,5 bar
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Auslaufgeschwindigkeit > 1,5 L/min
  • ohne Belüftung und ohne Dichtung
  • Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l1 = 85 mm / l2 = 12 mm
  • Schlüsselweite sw = 24 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
85
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
520705
ab € 4,95*
Ähnlich
Hünersdorff
520100
ab € 4,71*
Ähnlich
Hünersdorff
520105
ab € 4,88*
Ähnlich
Hünersdorff
520300
ab € 4,75*
Ähnlich
Hünersdorff
520800
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.