Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HÜNERSDORFF 531200 Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1/2 natur, R 1/2 x 13 mm,
HÜNERSDORFF 531200 Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1/2 natur, R 1/2 x 13 mm,
Artikel-Nr.:
     C9319-531200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     531200
EAN/GTIN:
     4007228701999
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 1/2 zoll kunststo...
schlauchanschluss 1/2 zoll
schlauchanschluß

Schlauchanschlüsse mit Außengewinde R 1/2" x 1/2" (R 1/2" x 13 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d3= R 1/2" - Außengewinde
  • Tülle Außen-Ø d1= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 48 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
48
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,502*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,908*
€ 12,98052
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,572*
€ 11,39068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,342*
€ 11,11698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,792*
€ 10,46248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,502*
€ 8,92738
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
531600
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
531100
ab € 0,65*
Ähnlich
Hünersdorff
531300
ab € 0,91*
Ähnlich
Hünersdorff
531400
ab € 9,007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.