Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss m. Außengewinde R 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HÜNERSDORFF 531300 Schlauchanschluss m. Außengewinde R 3/4 natur, R 3/4 x 13 mm,
HÜNERSDORFF 531300 Schlauchanschluss m. Außengewinde R 3/4 natur, R 3/4 x 13 mm,
Artikel-Nr.:
     C9319-531300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     531300
EAN/GTIN:
     4007228702002
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
3/4 zoll schlauchanschluss kunststo...
schlauchanschluss 3/4 zoll
schlauchanschluß

Schlauchanschlüsse mit Außengewinde R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d3= R 3/4" - Außengewinde
  • Tülle Außen-Ø d1= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 50 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
531600
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
531100
ab € 0,65*
Ähnlich
Hünersdorff
531200
ab € 7,502*
Ähnlich
Hünersdorff
531400
ab € 9,007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.