Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hünersdorff 531600 Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1 natur, R 1 x 19 mm, HD-
Hünersdorff 531600 Schlauchanschluss m. Außengewinde R 1 natur, R 1 x 19 mm, HD-
Artikel-Nr.:
     C9319-531600
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     531600
EAN/GTIN:
     4007228705782
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss kunststoff
schlauchanschluß
schlauchanschluss hünersdorf

Schlauchanschlüsse mit Außengewinde R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d3= R 1" - Außengewinde
  • Tülle Außen-Ø d1= 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
  • l = 52 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
52
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
531100
ab € 0,65*
Ähnlich
Hünersdorff
531200
ab € 7,502*
Ähnlich
Hünersdorff
531300
ab € 0,91*
Ähnlich
Hünersdorff
531400
ab € 9,007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.