Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HÜNERSDORFF 532100 Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R1/2 natur, R 1/2 x 10 mm,
HÜNERSDORFF 532100 Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R1/2 natur, R 1/2 x 10 mm,
Artikel-Nr.:
     C9319-532100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     532100
EAN/GTIN:
     4007228705775
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlaucholive
Überwurfmutter
schlauchanschluss 1/2 zoll kunststo...

Schlauchanschlüsse mit Überwurfmutter R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d3= R 1/2"
  • Tülle Außen-Ø d1= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
  • l = 46 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
46
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
532600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
532300
ab € 0,85*
Ähnlich
Hünersdorff
532400
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.