Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hünersdorff 532400 Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R3/4 natur, R 3/4 x 16 mm,
Hünersdorff 532400 Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R3/4 natur, R 3/4 x 16 mm,
Artikel-Nr.:
     C9319-532400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     532400
EAN/GTIN:
     4007228532401
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Überwurfmutter
3/4 zoll schlauchanschluss kunststo...
schlauchanschluss 3/4 zoll

Schlauchanschlüsse mit Überwurfmutter R 3/4" x 5/8" (R 3/4" x 16 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d3= R 3/4"
  • Tülle Außen-Ø d1= 16 mm bzw. 5/8" (Aufsteckbereich)
  • l = 50 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
50
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
532600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
532100
ab € 0,74*
Ähnlich
Hünersdorff
532300
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.