Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HÜNERSDORFF 532300 Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R3/4 natur, R 3/4 x 13 mm,
HÜNERSDORFF 532300 Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R3/4 natur, R 3/4 x 13 mm,
Artikel-Nr.:
     C9319-532300
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     532300
EAN/GTIN:
     4007228702026
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Überwurfmutter
3/4 zoll schlauchanschluss kunststo...
schlauchanschluss 3/4 zoll

Schlauchanschlüsse mit Überwurfmutter R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm) aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben zum Anschließen von Schläuchen an Behälter

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Rohrgewinde Ø d3= R 3/4"
  • Tülle Außen-Ø d1= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
  • l = 50 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
50
Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
532600
ab € 1,05*
Ähnlich
Hünersdorff
532100
ab € 0,74*
Ähnlich
Hünersdorff
532400
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.