Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-CLASSIC, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-612500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     612500
EAN/GTIN:
     4007228702569
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Sortimentskästen PS-CLASSIC aus besonders formstabilem Polystyrol, 225 x 335 x 55 mm, 24 Fächer, glasklar

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 24 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 3=  52 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
612400
ab € 7,17*
Ähnlich
Hünersdorff
614800
ab € 5,67*
Ähnlich
Hünersdorff
614900
ab € 34,1214*
Ähnlich
Hünersdorff
612200
ab € 7,03*
Ähnlich
Hünersdorff
612300
ab € 7,07*
Ähnlich
Hünersdorff
614700
ab € 34,07142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.