Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-CLASSIC, 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-614800
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     614800
EAN/GTIN:
     4007228702873
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PS-CLASSIC aus besonders formstabilem Polystyrol, 225 x 335 x 55 mm, 12 Fächer, gelb

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 2=  105 x 52 x 45 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
612400
ab € 7,17*
Ähnlich
Hünersdorff
612500
ab € 7,17*
Ähnlich
Hünersdorff
614900
ab € 34,1214*
Ähnlich
Hünersdorff
612200
ab € 7,03*
Ähnlich
Hünersdorff
612300
ab € 7,07*
Ähnlich
Hünersdorff
614700
ab € 34,07142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.