Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PS-CLASSIC, 8 Fächer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-614700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     614700
EAN/GTIN:
     4007228703047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PS-CLASSIC aus besonders formstabilem Polystyrol, 225 x 335 x 55 mm, 8 Fächer, rot

  • glasklarer Deckel und Unterteil für optimale Darstellung des Inhaltes
  • besonders formstabil aus Polystyrol
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=225 mm     b=Breite=335 mm      h=Höhe=55 mm
  • 8 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 105 x 325 x 45 mm 2= 105 x 52 x 45 mm 3=  52 x 52 x 45 mm 4= 105 x 105 x 45 mm  
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
225
Breite (mm):
335
Höhe (mm):
55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02144*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,24334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,21002*
€ 58,55992
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,13704*
€ 57,28308
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,93924*
€ 54,6677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,1114*
€ 48,92257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,19142*
€ 47,82779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,35142*
€ 46,82819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,02144*
€ 40,48551
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
612400
ab € 7,19*
Ähnlich
Hünersdorff
614800
ab € 34,23144*
Ähnlich
Hünersdorff
612500
ab € 7,21*
Ähnlich
Hünersdorff
614900
ab € 34,26144*
Ähnlich
Hünersdorff
612200
ab € 7,01*
Ähnlich
Hünersdorff
612300
ab € 35,239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.