Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976234291 Herst.-Nr.: 687500 EAN/GTIN: 4007228687507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stückartikelbox aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP) mit transparentem Klappdeckel (SAN), rot - staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes mit einem Nennvolumen von 2,5 L (Füllvolumen 3,7 L)
- Boxen sind stapelbar und können mittels beigelegter Verbindungsstücke seitlich miteinander verbunden werden
- zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +80°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Unterteil aus Polypropylen in rot
- Deckelgehäuse aus bruchfestem SAN
- t=Tiefe= 232 mm b=Breite= 146 mm h=Höhe= 158 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe (mm): | 232 | Breite (mm): | 146 | Höhe (mm): | 158 | Volumen in L: | 3,70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,89* | € 10,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,27* | € 11,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 7,63* | € 11,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,3275* | € 14,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|