Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufrohr PREMIUM-Benzin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-819710
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     819710
EAN/GTIN:
     4007228819694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgießer Benzinkanister
Ausgußstutzen Benzinkanister
Auslaufrohr Benzinkanister
Benzinkanisterausgießer

PREMIUM Auslaufrohr rot, HD-PE für Kraftstoff-Kanister

  • passend für alle gängigen Tanköffnungen (Benzin und Diesel) und für alle Fahrzeuge mit Benzin-Fehlbetankungsschutz (nicht geeignet für Fahrzeuge mit Diesel-Fehlbetankungsschutz)
  • Zubehör für Kraftstoff-Kanister, Doppelkanister und FuelFriend
  • passend für Kraftstoff-Kanister CLASSIC Art.-Nr. 812400 in Verbindung mit Überwurfmutter + Adapter des Art.-Nr. 819600 (separat erhältlich)
  • mit Faltenbalg
  • bequemes Entleeren der Kanister
  • mit roter Überwurfmutter und schwarzer Dichtung
  • Stutzen Außen-Ø ca. 20 mm
  • Länge = 265 mm
  • für a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm / (für w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm)
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
265
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,7515*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,1185*
€ 19,18102
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 15,385*
€ 18,30815
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,2115*
€ 16,91169
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,9915*
€ 16,64989
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,4415*
€ 15,99539
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,7515*
€ 12,79429
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
819711
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
819731
ab € 2,75*
Ähnlich
Hünersdorff
819700
ab € 1,28*
Ähnlich
Hünersdorff
819701
ab € 0,81*
Ähnlich
Hünersdorff
819702
ab € 1,19*
Ähnlich
Hünersdorff
819750
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
819751
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
819752
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.