Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 110 ml, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
hünersdorff 920400 Kelle 110 ml Natürlich
hünersdorff 920400 Kelle 110 ml Natürlich
hünersdorff 920400 Kelle 110 ml Natürlich
Artikel-Nr.:
     4012-635748
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920400
EAN/GTIN:
     4007228701074
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Abfüllschaufeln 110 ml besonders stabil aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • L = Länge = 187 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
187
Breite (mm):
65
Höhe (mm):
34
Volumen in L:
0,11
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
160
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
1 Tag
154
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,01*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,08*
6 Tage
156
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,09*
6 Tage
156
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,04*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.