Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 725 ml, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-635750
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920800
EAN/GTIN:
     4007228701104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Abfüllschaufeln 725 ml besonders stabil aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • L = Länge = 350 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
350
Breite (mm):
145
Höhe (mm):
60
Volumen in L:
0,725
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,29*
1 Tag
32
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,29*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,49*
7 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,01*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.