Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SC1062 Herst.-Nr.: 109160 EAN/GTIN: 4032651091607 |
| | | |
|
| | |
| Schülke mikrozid AF liquid Desinfektion zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten Schülke mikrozid® AF liquid Desinfektion zur Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen - gebrauchsfertige Schnell-Desinfektion
- schnelle Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
- auf Basis von Alkoholen
- gute Benetzungseigenschaften
- trocknet schnell
Wirkungsspektrum: bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus und Adenovirus (Typ 5). Anwendungsbereiche: Alkoholische Schnelldesinfektion für nicht-invasive Medizinprodukte und anderen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z.B.: Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen, Oberflächen medizinischer Geräte. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten Nicht rauchen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Produktart: | Desinfektionsmittel | Inhalt [ml]: | 250 | Gebinde: | Sprühflasche | Eigenschaft: | alkoholisch | BAuA-Nummer: | N-40579 | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | MRSA | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | tuberkulozid | Vaccinia Virus |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,36* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,21* | € 6,62* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 5,27* | € 8,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 9,13* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01628* pro Milliliter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|